SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40720 GUAINA SPIR.TIPO 2311 DIAM.20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 24.7 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 20 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
3295150407206
Codice prodotto
SNRSL40720
Cod. produttore
SL40720
Produttore
SNR
Diametro esterno:
24.7 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
20 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì