SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40017 Tubo rigido Tubafroid N16 Ø esterno 16mm - class.3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 13 mm
Resistenza alla flessione - Rigido
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
3 M
Serie di prodotti
N-Tubafroid
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150400177
Codice prodotto
SNRSL40017
Cod. produttore
SL40017
Produttore
SNR
Diametro esterno:
16 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
13 mm
Resistenza alla flessione:
Rigido
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
no
Installabile all'esterno:
sì
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Numero RAL:
7035
Installabile sottopavimento:
sì
Idoneo per posa interrata:
sì