SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03640 SCAT.IND.214X162X71 PVC IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 214 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tecnopilote
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150036406
Codice prodotto
SNRSL03640
Cod. produttore
SL03640
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
214 mm
Larghezza:
162 mm
Profondità:
71 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato