SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03080 SCAT.IND.105X 70X 48 PVC IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Tecnopilote
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150030800
Codice prodotto
SNRSL03080
Cod. produttore
SL03080
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
48 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato