pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL02500 SCAT.DERIV.100X100X50 IP55+ENTR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL02500 SCAT.DERIV.100X100X50 IP55+ENTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150025004

Codice prodotto

SNRSL02500

Cod. produttore

SL02500

Produttore

SNR

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

6

Installazione nel terreno:

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Tipo di foratura:

Attacco per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatole di derivazione Pilote IP55 con entrate stagne. Coperchio con viti in acciaio