SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00957 SCAT.DER.190X140X70 IP55 TRASP.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno - sì
Montaggio sott'acqua - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150009578
Codice prodotto
SNRSL00957
Cod. produttore
SL00957
Produttore
SNR
Attrezzatura:
Senza
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Installazione nel terreno:
sì
Montaggio sott'acqua:
sì
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
70 mm
Tipo di passaggio nella scatola:
Manicotto per tubo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP56
Coperchio trasparente:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza