pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00952 SCAT.DER.150X110X70 IP55 TRASP.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00952 SCAT.DER.150X110X70 IP55 TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Installazione nel terreno -

  • Montaggio sott\'acqua -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150009523

Codice prodotto

SNRSL00952

Cod. produttore

SL00952

Produttore

SNR

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Installazione nel terreno:

Montaggio sott\'acqua:

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Tipo di foratura:

Attacco per tubo

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP56

Coperchio trasparente:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Serie Pilote: IP56 – CEI 23-48. Caratteristiche: Costruite in tecnopolimero isolante autoestinguente con coperchio trasparente; resistenza al fuoco GWT 650° (IEC 695-2-1); Chiusura del coperchio tramite viti in acciaio per dimensioni fino a 240x190, tramite viti in materiale isolante e kit cerniere dalla misura 300x220; colore RAL 7035.