SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00942 SCAT.DER. PILOTE 150X110X140 COP ALTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto
Montaggio sott'acqua - no
Inserimento dal retro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150009424
Codice prodotto
SNRSL00942
Cod. produttore
SL00942
Produttore
SNR
Attrezzatura:
Senza
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Montaggio a parete/soffitto
Montaggio sott'acqua:
no
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
140 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Altro
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Esecuzione coperchio:
Coperchio a diaframma cieco
Coperchio trasparente:
no
Colabile:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
sì
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


