pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00940 SCAT.DERIV.380X304X120 IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00940 SCAT.DERIV.380X304X120 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Numero di ingressi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150009400

Codice prodotto

SNRSL00940

Cod. produttore

SL00940

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Numero di ingressi:

0

Installazione nel terreno:

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

120 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Attacco per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Temperatura di esercizio:

-25...40 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SL00940 è una scatola di derivazione di grandi dimensioni. Questa scatola presenta dei lati lisci per gli ingressi dei cavi. Le sue dimensioni sono 380 mm di altezza interna, 304 mm di larghezza interna e 120 mm di profondità interna. Ha un fissaggio delcoperchio con vite in metallo e il materiale dell'involucro è termoplastico. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Questa scatola di derivazione presenta un grado di protezione IP56 e IK08. È un prodotto certificato IMQ.