pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00932 SCAT.DERIV.150X110X70 IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00932 SCAT.DERIV.150X110X70 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Installazione nel terreno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150009325

Codice prodotto

SNRSL00932

Cod. produttore

SL00932

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Installazione nel terreno:

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Tipo di foratura:

Attacco per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

La scatola di derivazione rettangolare a lati lisci, codice SL00932, realizzata in materiale termoplastico. Colore grigio. È progettato per essere montato in superficie. Il coperchio frontale è piano e fissato con vite metallica. Le dimensioni interne sono: larghezza 110 mm, altezza 150 mm e profondità 70 mm. L'elevato grado di protezione IP56 e la resistenza agli urti IK08, ne garantiscono installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa.