pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSD328BU68S2 Lexium Stepperdrive

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 100...240 V

  • Frequenza di uscita massima - 200000 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6.8 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.42 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119224390

Codice prodotto

SNRSD328BU68S2

Cod. produttore

SD328BU68S2

Produttore

SNR

Tensione di rete:

100...240 V

Frequenza di uscita massima:

200000 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

6.8 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

0.42 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

1

Con unità di controllo:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione d’uscita massima:

24 V

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

0.42 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Profondità:

140 mm

Altezza:

145 mm

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Larghezza:

72 mm

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Con connessione PC:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Supporta protocollo per BACnet:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Altri

L'azionamento motore passo-passo a 3 fasi con interfaccia di comunicazione Profibus DP integrata. È un azionamento motore con una tensione di alimentazione nominale da 100 V a 120 V, da 200 V a 230 V, una corrente di fase motore massima di 2.5 A, una potenza nominale di 180 W a 115 V, 270 W a 230 V. È dotato di raffreddamento a ventola. La velocità meccanica massima dell'azionamento motore è 3000 giri/min. È un prodotto classificato IP20 e IP40. Le sue dimensioni sono 72 mm (larghezza) x 140 mm (profondità) x 145 mm (altezza). Pesa 1,2 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. Questo prodotto è certificato CE. CUL, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2, EN/IEC 61800-3 ed EN/IEC 50178. La SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Il pacchetto è pronto per il funzionamento in brevissimo tempo. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.