SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45305 PLAF.DIAM.220 TRASP.IP44 100W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Resistenza agli urti - IK08
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8027605453057
Codice prodotto
SNRSCH45305
Cod. produttore
SCH45305
Produttore
SNR
Grado di protezione (IP):
IP44
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
220 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Non richiesto
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no