SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP5000RMI2U BYPASS 16 KVA RACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Larghezza - 432 mm
Altezza - 89 mm
Profondità - 660 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304212591
Codice prodotto
SNRSBP5000RMI2U
Cod. produttore
SBP5000RMI2U
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Larghezza:
432 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
660 mm
Pann. bypass service 230V 50A BBM C5/morsett. input(2) C19(8) C13 IEC-320 output







