SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSBP16KP BYPASS 10 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 432 mm
Altezza - 178 mm
Profondità - 660 mm
Potenza nominale - 20000 VA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304212645
Codice prodotto
SNRSBP16KP
Cod. produttore
SBP16KP
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
432 mm
Altezza:
178 mm
Profondità:
660 mm
Potenza nominale:
20000 VA
Pannello bypass service 200/208/240V 100A MBB morsettiera input/output





