pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS520291 Mureva LED blue, 0.15 mA 250 V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS520291 Mureva LED blue, 0.15 mA 250 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005772344

Codice prodotto

SNRS520291

Cod. produttore

S520291

Produttore

SNR

Il LED S520291 Odace di Schneider Electric è di colore grigio e il colore della sorgente luminosa è blu. Il LED è realizzato in FR PC (policarbonato) GF10, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il prodotto è venduto in set da 5. La modalità di fissaggio del dispositivo è a scatto. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. È anche rispettoso dell'ambiente, con soluzioni resistenti a raggi UV, ad acetone, alcool, ammoniaca, candeggina, sapone liquido, olio, benzina, liquido per la pulizia delle finestre. Anche questo LED è privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). Inoltre, soddisfa perfettamente gli standard delle norme 2006/95/CEE, EN 60669-1. Per di più, È privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. Ha ottenuto anche il certificato LCIE, NF. La gamma di raccordi elettrici Odace consente di dotare la propria casa di soluzioni pratiche ed ergonomiche per il massimo del comfort, della sicurezza e della connettività.