SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S114M Base RXZ - contatto separato - 10 A - < 250V - connettore - per relè RXM4..

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27 mm
Altezza - 79 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404280
Codice prodotto
SNRRXZE2S114M
Cod. produttore
RXZE2S114M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27 mm
Altezza:
79 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm
La base relè a innesto RXZ di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 250 V AC e ha 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 10 A. Presenta dei morsetti di contatto separati. Questabase per relè a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè miniatura RXM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto.


