SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4GB2F7 Rele miniatura 4 NC/NO 120Vac led 3A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
2000005772238
Codice prodotto
SNRRXM4GB2F7
Cod. produttore
RXM4GB2F7
Produttore
SNR
Il relè miniatura a innesto Harmony RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 120 V AC e ha 4 contatti di commutazione (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 3 A. Dispone di morsetti a innesto con indicatore LED e pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un LED "Power On" per la massima disponibilità.