SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4GB1F7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 120VAC 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
3389119403931
Codice prodotto
SNRRXM4GB1F7
Cod. produttore
RXM4GB1F7
Produttore
SNR
Il rele miniatura a innesto Harmony RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 120 V AC e ha 4 contatti di commutazione quadruplo polo, doppio contatto con un valore nominale di 3 A. Dispone di morsetti a innesto con pulsante ditest bloccabile. Questo rele miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei rele sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilita delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio
Altro 0009PDF