SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2B7PVM RELE PRE-MONTATO 4 NC/NO 24 VAC 6A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489563103
Codice prodotto
SNRRXM4AB2B7PVM
Cod. produttore
RXM4AB2B7PVM
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...24 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
4
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...24 V
Larghezza:
27 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
79 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
78 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri