SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB2B7PVS RELE PRE-MONTATO 2 NC/NO 24 VAC 12A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489563257
Codice prodotto
SNRRXM2AB2B7PVS
Cod. produttore
RXM2AB2B7PVS
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...24 V
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...24 V
Larghezza:
27 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
82 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri