pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB1G7 RELE MINIATURA 2 NC/NO 110VAC 6A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3606480437137

Codice prodotto

SNRRXM2AB1G7

Cod. produttore

RXM2AB1G7

Produttore

SNR

I relè miniatura RXM fanno parte dei relè elettromeccanici Harmony. Si tratta di un relè a innesto da montare su una presa RXZE. È un relè a 2 C/O con corrente nominale di 6 A, tensione del circuito di controllo di 110 V CA 50/60 Hz. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un indicatore meccanico per lo stato dei contatti. Il pulsante di prova si attiva momentaneamente premendo il pulsante rosso sul fronte e si blocca capovolgendo la parte verde. L'indicatore meccanico si trovaaccanto al pulsante di prova, dove un indicatore arancione indica lo stato dei contatti del relè. Design adatto per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature mediche o per edifici. È un prodotto conforme agli standard e alle certificazioni internazionali come IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS e REACH. Relè RXM da utilizzare con base RXZE (morsetto a vite, connettore a vite, morsetto a innesto). Per proteggere dalle vibrazioni, è possibile aggiungere alla base un morsetto di plastica/metallo. Sono inoltre disponibili moduli di protezione e etichetta di identificazione. Viene venduta in confezioni da 10 e include solo relè. I relè plug-in RXM sono una serie di relè industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 2 contatti CO (12A), 3 CO (10A), 4 contatti CO (6A), 4 contatti CO (3A) di basso livello.