SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041BN7 MODULO DI PROTEZIONE CIRCUITO RC 24..60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...60 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...60 V
Con indicatore a LED - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404419
Codice prodotto
SNRRXM041BN7
Cod. produttore
RXM041BN7
Produttore
SNR
Funzione:
Circuito RC
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...60 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...60 V
Con indicatore a LED:
no
Il circuito RC Harmony RXG di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 24-60 V AC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le basi RPZ con 1, 2 contatti di commutazione e con le basi RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.