SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM021RB MODULO DI PROTEZIONE VARISTORE 6..24 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 6...24 V
Tensione di alimentazione DC - 6...24 V
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119404372
Codice prodotto
SNRRXM021RB
Cod. produttore
RXM021RB
Produttore
SNR
Funzione:
Varistore
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
6...24 V
Tensione di alimentazione DC:
6...24 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
6...24 V