pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM021FP MODULO DI PROTEZIONE VARISTORE 110..240

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM021FP MODULO DI PROTEZIONE VARISTORE 110..240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...240 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404365

Codice prodotto

SNRRXM021FP

Cod. produttore

RXM021FP

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione DC:

110...240 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...240 V

Il variatore Harmony RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 110-240V AC/DC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RPZ con 1 e 2 contatti di commutazione.