SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG23BD RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 24VDC LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480689284
Codice prodotto
SNRRXG23BD
Cod. produttore
RXG23BD
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
sì
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
13 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
34.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri