SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG22P7 RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 230VAC TEST+LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 5 A
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480689147
Codice prodotto
SNRRXG22P7
Cod. produttore
RXG22P7
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
5 A
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
13 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
34.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
28.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri