pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG12P7 Rele interfaccia 1NC/NO 230Vac test+led

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG12P7 Rele interfaccia 1NC/NO 230Vac test+led

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005772122

Codice prodotto

SNRRXG12P7

Cod. produttore

RXG12P7

Produttore

SNR

La presa relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 230 Vca e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED.