SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZSF3M BASI CON CONTATTI SEPARATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 36 mm
Altezza - 104 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119403252
Codice prodotto
SNRRUZSF3M
Cod. produttore
RUZSF3M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
36 mm
Altezza:
104 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
96 mm
La presa plug-in Harmony RUM di Schneider Electric ha una tensione nominale di 250 Vca con un valore di uscita di 12 ampere. È montabile su guida DIN. È compatibile con RUM con 2 C/O. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè a innesto interfaccia RUM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.