pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZSC2M BASI CON CONTATTI SEPARATI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZSC2M BASI CON CONTATTI SEPARATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 36 mm

  • Altezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119403245

Codice prodotto

SNRRUZSC2M

Cod. produttore

RUZSC2M

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

36 mm

Altezza:

105 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

96 mm

La presa plug-in Harmony RUM di Schneider Electric ha una tensione nominale di 250 Vca con un valore di uscita di 12 ampere. È montabile su guida DIN. È compatibile con RUM con 2 C/O. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè a innesto interfaccia RUM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.