SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUW240BD MODULO DI PROTEZIONE DIODO 6..250VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diode
Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 6...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 6...250 V
Tensione d'esercizio in DC - 6...250 V
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119403320
Codice prodotto
SNRRUW240BD
Cod. produttore
RUW240BD
Produttore
SNR
Funzione:
Diode
Tipo di tensione d'esercizio:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
6...250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
6...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
6...250 V
Con indicatore a LED:
no


