pagina iniziale
nuovo

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC32GD Rele universale 3 NC/NO 125Vdc 10 A led

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC32GD Rele universale 3 NC/NO 125Vdc 10 A led

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

2000005772108

Codice prodotto

SNRRUMC32GD

Cod. produttore

RUMC32GD

Produttore

SNR

Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza pin cilindrici, ha una tensione di controllo della bobina di 125Vdc e ha 3 contatti di commutazione a doppio fronte con una taglia di 10 ampere. Dispone di morsetti plug-in con indicatore LED e pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e il LED "Power On" (Accensione) per la massima disponibilità.