SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE1S48M BASE 12A PASSO 5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 92.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110260083
Codice prodotto
SNRRSZE1S48M
Cod. produttore
RSZE1S48M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
92.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
65 mm