pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE1S35M BASE 12A PASSO 3.5MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE1S35M BASE 12A PASSO 3.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Altezza - 78.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110260120

Codice prodotto

SNRRSZE1S35M

Cod. produttore

RSZE1S35M

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

15.5 mm

Altezza:

78.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

67 mm

La presa plug-in Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione nominale di 250 Vca con un valore di uscita di 12 ampere. Utilizza morsetti a vite e può essere montato su guida DIN. È compatibile con RSB. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di RSB dei relè plug-in dell'interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.