pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE05P BASE A MOLLA PER REL 1 CONTATTO RSB1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481465733

Codice prodotto

SNRRSZE05P

Cod. produttore

RSZE05P

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

16 mm

Altezza:

60 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

Profondità:

98 mm

La gamma Harmony RSZ è una presa plug-in. Questa presa a relè plug-in è compatibile con la gamma RSB del relè plug-in interfaccia. Questo prodotto è per relè RSB1A. È compatibile con il relè a innesto RSB con 1 contatto C/O. Ha una tensione nominale di 250 V CA con un valore di uscita di 12 A. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.