pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZVA3 BASE RELE A VITE 110AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 78.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480078040

Codice prodotto

SNRRSLZVA3

Cod. produttore

RSLZVA3

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

78.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

95 mm

La presa plug-in Harmony RSL Schneider Electric con indicatore LED ha una tensione nominale di 110 Vac/dc. Utilizza i morsetti del connettore ed è montabile sulla guida DIN. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RSL dei relè plug-in di interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.