SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080JDPV RELE PRE-MONTATO 2 NC/NO 12 VDC 8A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...12 V
Completo di zoccolo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489562748
Codice prodotto
SNRRSB2A080JDPV
Cod. produttore
RSB2A080JDPV
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...12 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
64 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
84 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri