SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB2A080B7PV RELE PRE-MONTATO 2 NC/NO 24 VAC 8A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V
Corrente nominale - 8 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489562762
Codice prodotto
SNRRSB2A080B7PV
Cod. produttore
RSB2A080B7PV
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...24 V
Corrente nominale:
8 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...24 V
Larghezza:
64 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
84 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri