SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120BDPV RELE PRE-MONTATO 1 NC/NO 24 VDC 12A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489562687
Codice prodotto
SNRRSB1A120BDPV
Cod. produttore
RSB1A120BDPV
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
64 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
84 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri