pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPZF3 BASI CON CONTATTI MISTI 2NC/NO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPZF3 BASI CON CONTATTI MISTI 2NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 9

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 84 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119402309

Codice prodotto

SNRRPZF3

Cod. produttore

RPZF3

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

9

Larghezza:

40 mm

Altezza:

84 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

76 mm

La base ad innesto RPM Harmony di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 250 VAC con una potenza nominale in uscita di 16 ampere. Utilizza morsetti a vite. È compatibile con RPM con 3 C/O. Questa presa a relè a innesto riflette l'esperienzadi Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RPM di relè interfaccia a innesto. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.