SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPZF2 BASI CON CONTATTI MISTI 2NC/NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 6
Larghezza - 30 mm
Altezza - 84 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119402293
Codice prodotto
SNRRPZF2
Cod. produttore
RPZF2
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
6
Larghezza:
30 mm
Altezza:
84 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76 mm
La base ad innesto RPM Harmony di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 250 VAC con una potenza nominale in uscita di 16 ampere. Utilizza morsetti a vite. È compatibile con RPM con 2 C/O. Questa presa a relè a innesto riflette l'esperienzadi Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RXM di relè interfaccia a innesto. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.