SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPM32F7 RELE POTENZA 3 NC/NO 120VAC 15 A LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
3389119402088
Codice prodotto
SNRRPM32F7
Cod. produttore
RPM32F7
Produttore
SNR
Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 120 Vac e 3 contatti di commutazione 3PDT (triplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.