pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2AB7 RELE POTENZA 2 NO 24VAC 25 A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2AB7 RELE POTENZA 2 NO 24VAC 25 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Corrente nominale - 30 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119401524

Codice prodotto

SNRRPF2AB7

Cod. produttore

RPF2AB7

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Corrente nominale:

30 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto doppio

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Larghezza:

33.7 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

68.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

39.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Il relè di potenza per montaggio su pannello RPF di Schneider Electric presenta morsetti rapidi, ha una tensione di comando bobina di 24 Vac e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 ampere. Questo relè di potenza per montaggio su pannello sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.