pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UA13MW RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 15-600V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UA13MW RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 15-600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile 1 - 15...600 V

  • Tipo di tensione misurabile - AC

  • Rilevamento sottotensione trifase possibile - no

  • Rilevamento sottotensione monofase possibile -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119405317

Codice prodotto

SNRRM35UA13MW

Cod. produttore

RM35UA13MW

Produttore

SNR

Tensione misurabile 1:

15...600 V

Tipo di tensione misurabile:

AC

Rilevamento sottotensione trifase possibile:

no

Rilevamento sottotensione monofase possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sovratensione monofase possibile:

Rilevamento sovratensione trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Possibilità di isteresi monofase:

no

Rilevamento sottotensione DC possibile:

Con morsetti estraibili:

no

Campo di controllo tensione:

15...600 V

Rilevamento sovratensione DC possibile:

Rilevamento finestra tensione DC possibile:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.3 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Il relè di misura e controllo multifunzione Harmony Control RM35-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione. Ha un campo di misura di 15-600 V ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo statodel controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.