SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TM50MW RELE FASE E TEMPERATURE MOTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 2
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Larghezza - 35 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405287
Codice prodotto
SNRRM35TM50MW
Cod. produttore
RM35TM50MW
Produttore
SNR
Numero di circuiti di misura:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
35 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Altezza:
90 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
sì
Profondità:
72 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V