SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35LV14MW RELE LIVELLO MULTIFUNZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Principio fisico di misura - Galleggiante
Numero di ingressi per elettrodi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Max. tempo di ritardo - 0.5 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405249
Codice prodotto
SNRRM35LV14MW
Cod. produttore
RM35LV14MW
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Principio fisico di misura:
Galleggiante
Numero di ingressi per elettrodi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Max. tempo di ritardo:
0.5 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
5 s
Sensibilità regolabile:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Min. tempo di ritardo:
0.1 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V