SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35HZ21FM RELE FREQUENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza misurabile - 40...70 Hz
Max. ritardo all'eccitazione - 10 s
Min. ritardo all'eccitazione - 0.1 s
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Min. ritardo alla diseccitazione - 0.1 s
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405201
Codice prodotto
SNRRM35HZ21FM
Cod. produttore
RM35HZ21FM
Produttore
SNR
Frequenza misurabile:
40...70 Hz
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Min. ritardo all'eccitazione:
0.1 s
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.1 s
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con morsetti estraibili:
no
Max. ritardo alla diseccitazione:
10 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
120...277 V
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NC:
0
Tensione misurabile:
120...277 V
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
120...277 V