SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA21MR RELE CONTROLLO TENSIONE 24-240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 0.05...5 V
Tipo di tensione misurabile - AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480792205
Codice prodotto
SNRRM22UA21MR
Cod. produttore
RM22UA21MR
Produttore
SNR
Tensione misurabile 1:
0.05...5 V
Tipo di tensione misurabile:
AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
20.4...264 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
sì
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
sì
Max. ritardo all'eccitazione:
0.6 s
Numero di contatti di scambio:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
73 mm