pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22LG11MR RELE CONTROLLO LIVELLI 24-240V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22LG11MR RELE CONTROLLO LIVELLI 24-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480792328

Codice prodotto

SNRRM22LG11MR

Cod. produttore

RM22LG11MR

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-LG di Schneider Electric consente il monitoraggio del livello dei liquidi nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 24 a 240vac/dc. Consente il rilevamento del livello del liquido tramite sonde resistive. Questo relè modulare multifunzione a 3 fasi per il controllo del livello dei liquidi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.