SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UB310 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE TRA FASI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile 1 - 183...528 V
Tipo di tensione misurabile - AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile - sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405133
Codice prodotto
SNRRM17UB310
Cod. produttore
RM17UB310
Produttore
SNR
Tensione misurabile 1:
183...528 V
Tipo di tensione misurabile:
AC / DC
Rilevamento sottotensione trifase possibile:
sì
Rilevamento sottotensione monofase possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sovratensione monofase possibile:
sì
Rilevamento sovratensione trifase possibile:
sì
Tensione misurabile 2:
183...528 V
Possibilità di isteresi trifase:
sì
Possibilità di isteresi monofase:
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile:
no
Con morsetti estraibili:
no
Campo di controllo tensione:
183...528 V
Rilevamento sovratensione DC possibile:
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0.3 s
Max. ritardo all'eccitazione:
0.5 s
Numero di contatti di scambio:
1
Min. ritardo alla diseccitazione:
0.3 s
Max. ritardo alla diseccitazione:
30 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm