SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRGZE1S48M BASE RELE RXG 2 CONTATTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 77.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480689444
Codice prodotto
SNRRGZE1S48M
Cod. produttore
RGZE1S48M
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
77.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Profondità:
73 mm